Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NETGEAR Nighthawk AX12 WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NETGEAR Nighthawk AX12 WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz
NETGEAR Nighthawk AX12 WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz
NETGEAR Nighthawk AX12 WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz
NETGEAR Nighthawk AX12 WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-67462522
Hersteller:
     Netgear
Herst.-Nr.:
     RAX120-100EUS
EAN/GTIN:
     606449134773
Suchbegriffe:
DSL Router
4G Router
LTE Router
Router
Führend in der neuen WLAN-Ära
Der Nighthawk ® 12-Stream AX6000 WLAN Router basiert auf dem neuesten WLAN-Standard 802.11ax mit vierfach höheren Datenkapazitäten in einer dichten Umgebung. Damit bewältigen Sie die Anforderungen an Ihr wachsendes Heimnetzwerk heute und morgen. Superschnelle kombinierte WLAN-Geschwindigkeiten von bis zu 6 Gbit/s und der AX-optimierte 64-Bit-2,2-GHz-Quad-Core-Prozessor unterstützen intelligente Heimautomation, verzögerungsfreies 4K UHD-Streaming, rasantes Online-Gaming und mehr.

AX WLAN-fähig für heute und das Smart Home von morgen
Wir stellen AX WLAN vor, die neueste WLAN-Generation, die eine viermal bessere Leistung bietet als AC WLAN.

Mit innovativen Technologien wie Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA), 8x8 Multi-User-MIMO und intelligenter Planung sorgt AX WLAN für eine enorme Steigerung der Geschwindigkeit und Gesamtkapazität. Dieser neue WLAN-Standard stellt sich den Herausforderungen des modernen Smart Home und ist bereit, mehr Geräte mit höherer Zuverlässigkeit und höheren Geschwindigkeiten zu unterstützen.

Kapazität
AX WLAN bietet Ihnen eine verbesserte Netzwerkkapazität für mehr WLAN-Geräte. Haben Sie mehr Spaß mit einem unterbrechungsfreien 4K/8K Streaming-, Gaming- und Smart-Home-Erlebnis. Mit MU-MIMO unterstützt AX WLAN bis zu acht gleichzeitige Streams für die Anzahl der Benutzer, die mit doppelter Kapazität gleichzeitig bedient werden können, im Vergleich zu einem AC-Router.

Geschwindigkeit
Holen Sie sich ultraschnelle drahtlose Geschwindigkeiten mit mehr Verbindungen für alle Geräte, bei weniger Überlastung. Sie werden beeindruckt sein von Verbindungsgeschwindigkeiten von mehr als einem Gigabit pro Sekunde oder mehr, 4K/8K Streaming und VR/AR-Gaming.

Reichweite
Erleben Sie eine zuverlässige und stärkere WLAN-Versorgung im Innen-und Außenbereich für alle Ihre Geräte. Hochleistungsantennen, die für beste Leistung voroptimiert sind, verstärken die WLAN-Signale auf dem Router für maximale Reichweite und zuverlässige Abdeckung.

12-Stream AX WLAN – 4-mal bessere Performance
Zwölf räumliche WLAN-Streams – vier im 2,4-GHz-Band und acht im 5-GHz-Band – bieten die vierfache Gerätekapazität im Vergleich zu typischem 2x2 AC WLAN. AX WLAN unterstützt auch das Senden von bis zu acht Mehrbenutzer-MIMO-Übertragungen gleichzeitig statt vormals vier mit AC WLAN. Dies führt zu einer deutlich verbesserten Netzwerkkapazität und begünstigt die Leistung aller älteren Geräte.

Acht Hochleistungsantennen
Acht Hochleistungsantennen erweitern die Wireless-Reichweite im Innen- und Außenbereich. Router-Signale werden verstärkt, um die Reichweite und Zuverlässigkeit zu maximieren, so dass Sie Ihr WLAN an mehreren Orten nutzen können. Sie erhalten stärkere WLAN-Signale im ganzen Haus, egal ob Sie im Keller spielen oder ob Sie diese zusätzliche Abdeckung für Ihre Sicherheitskameras im Außenbereich benötigen.

64-Bit-2,2-GHz-Quad-Core-Prozessor
Ultraschneller Prozessor für reibungsloseres 4K UHD Streaming, Online-/ VR-Gaming und ein performanteres, zuverlässigeres WLAN-Erlebnis. Dieser leistungsstarke Prozessor ist für AX optimiert und gewährleistet die Geschwindigkeit und Leistung für noch intelligentere Heimgeräte und High-Speed-Anwendungen.

Neue Multi-Gigabit-Wired-Geschwindigkeiten
Der Multi-Gigabit-Ethernet-Port bietet Ihnen eine 5-mal höhere Geschwindigkeit als die kabelgebundene Geschwindigkeit eines typischen Gigabit-Ports über Cat-5-Kabel. Verwenden Sie die vier Gigabit-Ethernet-LAN-Ports, um mehr verkabelte Geräte anzuschließen, um eine schnellere Datenübertragung und ununterbrochene Verbindungen zu ermöglichen. Kombinieren Sie zwei Gigabit-Ethernet-Ports, um die aggregierte Übertragungsgeschwindigkeit weiter zu verbessern.

8x8 Multi-User MIMO
Mit der Multi-User MIMO-Technologie können Router Daten an mehrere Geräte gleichzeitig übertragen. Das bedeutet schnellere Downloads und reibungsloseres Streaming für Ihre Geräte. AX WLAN erweitert MU-MIMO auf 8-Stream-Unterstützung, um die doppelte Anzahl von gleichzeitigen Übertragungen im Vergleich zu 4x4 MU-MIMO AC WLAN-Routern zu bewältigen.

Orthogonaler Frequenzteilungs-Mehrfachzugriff (OFDMA)
Mit der OFDMA-Funktion (Orthogonal Frequency Division Multiple Access) von AX WLAN wird der WLAN-Verkehr wesentlich effizienter verwaltet, da Daten aus verschiedenen Quellen übertragen werden, anstatt dass die Daten jedes Geräts warten müssen, bis sie an die Reihe kommen. Daraus resultieren eine effizientere Nutzung der Sendezeit, eine reduzierte Latenzzeit und höhere Bandbreite, um weitere Geräte zu Ihrem Netzwerk hinzuzufügen.

Leistungsstarker AX-optimierter Quad-Core-Prozessor mit extrem hoher Leistung
Der Nighthawk AX12, der von einem 64-Bit-2,2-GHz-Quad-Core-Prozessor betrieben wird, ist für Leistung auf höchstem Niveau ausgelegt. Der ultraschnelle Prozessor ermöglicht es dem Router, datenintensive Anwendungen wie 4K/8K UHD Video-Streaming, VR/AR-Gaming und andere Anwendungen nahtlos zu verarbeiten und ein performanteres, zuverlässigeres WLAN-Erlebnis zu bieten. Dieser leistungsstarke Prozessor ist für AX optimiert und ermöglicht intelligente spontane Entscheidungen zur Planung des Datenverkehrs, um die Auslastung der WLAN-Bandbreite zu maximieren.

State-of-the-Art-Industriedesign
Das Nighthawk AX12 Router-Design der nächsten Generation beherbergt acht Hochleistungsantennen unter den „Flügeln“. Die Antennen sind optimal positioniert für beste WLAN-Performance und erweitern die starke und zuverlässige WLAN-Abdeckung im Innen- und Außenbereich.

Nighthawk App
Die NETGEAR Nighthawk® App macht es Ihnen leicht, Ihren Router einzurichten und mehr aus Ihrem WLAN herauszuholen. Mit der App können Sie Ihren Router in wenigen Schritten installieren: Verbinden Sie einfach Ihr mobiles Gerät mit dem Router-Netzwerk und Sie werden durch den Rest geführt. Einmal eingerichtet, können Sie das intuitive Dashboard verwenden, um das Internet auf Ihren angeschlossenen Geräten zu deaktivieren, einen schnellen Internet-Geschwindigkeitstest durchzuführen, eine intelligente Kindersicherung einzurichten und vieles mehr.
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Tabletop-Router
Produktfarbe
Schwarz
Anzeigelicht
Ja
LED-Anzeigen
LAN, Leistung, USB, WAN, WLAN
Ein-/Ausschalter
Ja
Sicherheit
Gastzugang
Ja
Wireless LAN Funktionen
WLAN-Band
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN Datentransferrate (max.)
6000 Mbit/s
WLAN-Standards
802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Modulation
1024-QAM
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Reset-Knopf
Ja
WPS Sicherheit per Tastendruck
Ja
Systemanforderung
Unterstützter Browser
Internet Explorer 11, Microsoft Edge, Chrome 55, Firefox 45, Safari 10
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows XP
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Mac-Kompatibilität
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
5
USB Anschluss
Ja
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
310 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
28.5 mm
Gewicht
1364 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Breite des Versandkartons
289 mm
Höhe des Versandkartons
387 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
249 mm
Verpackungstiefe
330 mm
Verpackungshöhe
141 mm
Paketgewicht
2320 g
Merkmale
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessortaktfrequenz
2200 MHz
Anzahl Prozessorkerne
4
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Upgradefähige Firmware
Ja
Antenne
Antennen-Design
Extern
Anzahl der Antennen
8
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
WAN-Verbindungstyp
RJ-45
Protokolle
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv6
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ-45)
AC-Netzadapter
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 355,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 400,09*
€ 476,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 390,83*
€ 465,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 384,61*
€ 457,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 355,26*
€ 422,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.