Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco C926-4P Kabelrouter Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco C926-4P Kabelrouter Schwarz
Cisco C926-4P Kabelrouter Schwarz
Cisco C926-4P Kabelrouter Schwarz
Cisco C926-4P Kabelrouter Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-67462397
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     C926-4P
EAN/GTIN:
     889728172172
Suchbegriffe:
ADSL Router
DSL Router
Router
VDSL Router
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Design
Produktfarbe
Schwarz
Management-Funktionen
Quality of Service (QoS) Support
Ja
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
259.1 mm
Tiefe
177.8 mm
Höhe
28 mm
Gewicht
1200 g
Protokolle
DHCP-Client
Ja
DHCP-Server
Ja
Router Protokoll
BGP, EIGRP, OSPF
Merkmale
Flash-Speicher
2000 MB
Speicherkapazität
1024 MB
Interner Speichertyp
DRAM
Sicherheit
IEC 60950-1, UL 60950-1, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1, EN 60950-1, AS/NZS 60950.1
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
USB-Version
2.0
DSL-Funktionen
ADSL2+
Ja
VDSL2
Ja
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
30 W
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ausgangsspannung
12 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Höhe bei Lagerung
0 - 4570 m
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1x
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
VLAN-Unterstützung
Ja
Multicast Unterstützung
Ja
Auto MDI/MDI-X
Ja
Zahl der Benutzer
50 Benutzer
Differenzierte Dienste (DiffServ) unterstützt
Ja
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
3DES, 128-bit AES, 192-bit AES, 256-bit AES, DES, SSL/TLS
Firewall
Ja
MAC Adressen Filtern
Ja
Zugriffkontrollliste
Ja
Netzwerkadressenübersetzung (NAT)
Ja
Weitere Suchbegriffe: cisco router, vdsl router
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 701,38*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 701,38*
€ 834,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 697,46*
€ 829,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 685,83*
€ 816,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 668,95*
€ 796,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 628,43*
€ 747,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.