Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brainboxes BB-400 Gateway/Controller 10, 100 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brainboxes BB-400 Gateway/Controller 10, 100 Mbit/s
Brainboxes BB-400 Gateway/Controller 10, 100 Mbit/s
Brainboxes BB-400 Gateway/Controller 10, 100 Mbit/s
Brainboxes BB-400 Gateway/Controller 10, 100 Mbit/s
Brainboxes BB-400 Gateway/Controller 10, 100 Mbit/s
Brainboxes BB-400 Gateway/Controller 10, 100 Mbit/s
Brainboxes BB-400 Gateway/Controller 10, 100 Mbit/s
Brainboxes BB-400 Gateway/Controller 10, 100 Mbit/s
Brainboxes BB-400 Gateway/Controller 10, 100 Mbit/s
Brainboxes BB-400 Gateway/Controller 10, 100 Mbit/s
Brainboxes BB-400 Gateway/Controller 10, 100 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE6-66708689
Hersteller:
     BrainBox
Herst.-Nr.:
     BB-400
EAN/GTIN:
     837324004441
Suchbegriffe:
Industrie-PC
industrie-pc
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 80 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Netzwerk
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
WLAN
Ja
Frequenzband
2.45 GHz
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
99 mm
Höhe
45 mm
Gewicht
248 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
160 mm
Verpackungstiefe
135 mm
Verpackungshöhe
49 mm
Paketgewicht
334 g
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
4 W
Eingangsspannung
5 - 30 V
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Leistungen
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessortaktfrequenz
1200 MHz
Anzahl installierter Prozessoren
1
Speicherkapazität
1024 MB
Interner Speichertyp
DDR2
Flash-Speicher
32000 MB
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Software
Kompatible Betriebssysteme
Raspberry Pi Android Linux
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 503,63*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 503,63*
€ 599,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 500,08*
€ 595,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 493,06*
€ 586,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 467,97*
€ 556,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 435,14*
€ 517,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.