Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rivacase 3012 17,8 cm (7") Folio Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rivacase 3012 17,8 cm (7") Folio Blau
Rivacase 3012 17,8 cm (7") Folio Blau
Rivacase 3012 17,8 cm (7") Folio Blau
Rivacase 3012 17,8 cm (7") Folio Blau
Rivacase 3012 17,8 cm (7") Folio Blau
Rivacase 3012 17,8 cm (7") Folio Blau
Rivacase 3012 17,8 cm (7") Folio Blau
Rivacase 3012 17,8 cm (7") Folio Blau
Rivacase 3012 17,8 cm (7") Folio Blau
Rivacase 3012 17,8 cm (7") Folio Blau
Rivacase 3012 17,8 cm (7") Folio Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-65994360
Hersteller:
     RIVACASE
Herst.-Nr.:
     RIVA-3012-BLUE
EAN/GTIN:
     6907216030125
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
7 "
Etui-Typ
Folio
Material
Kunstleder, Polyurethan, Samt
Produkthauptfarbe
Blau
Markenkompatibilität
Jede Marke
Standby-Modus
Ja
Kompatibilität
Samsung Galaxy Tab 4 7.0/ Acer Iconia Tab B1-710 / Asus Fonepad Me372CL / Lenovo LePad A2207
Anzahl der Stand-Modi
1
Verschlussart
Magnetverschluss
Schutzfunktion
Staubresistent, Kratzresistent, Schockresistent
Gewicht und Abmessungen
Breite
132 mm
Tiefe
24 mm
Höhe
200 mm
Dicke
24 mm
Gewicht
185 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,05*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.