Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Westmark 10222270 Bratspieß Edelstahl


Menge:  Packungen  
Produktinformationen:
Westmark 10222270 Bratspieß Edelstahl
Westmark 10222270 Bratspieß Edelstahl
Westmark 10222270 Bratspieß Edelstahl
Westmark 10222270 Bratspieß Edelstahl
Artikel-Nr.:
     2813-371-7435
Hersteller:
     Westmark
Herst.-Nr.:
     10222270
EAN/GTIN:
     4004094102271
Suchbegriffe:
Bratenspieße
Bratspieße
Fleisch-Spieße
Fleischspieß
Wiederverwendbare, angespitzte Rouladennadeln zum Herstellen von Rouladen, Involtini oder Fingerfood-Spießen. Die angespitzten Nadelenden ermöglichen ein einfaches Einstechen in die Fleischfaser. Gefertigt aus rostfreiem und geschmacksneutralem Edelstahl.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
100 mm
Breite
10 mm
Dicke
1 mm
Merkmale
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Edelstahl
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 4,95*
ab € 1,13*
€ 1,61*
19 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,20*
ab € 1,14*
€ 1,62*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 1,61*
€ 1,92
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,58*
€ 1,88
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,51*
€ 1,80
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,47*
€ 1,75
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,42*
€ 1,69
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 1,13*
€ 1,34
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,113* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 16,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.