Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MediaRange BOX112-200 CD-Hülle Schmuckschatulle 1 Disks Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MediaRange BOX112-200 CD-Hülle Schmuckschatulle 1 Disks Transparent
MediaRange BOX112-200 CD-Hülle Schmuckschatulle 1 Disks Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE6-65725467
Hersteller:
     Mediarange
Herst.-Nr.:
     BOX112-200
EAN/GTIN:
     4260057127273
Suchbegriffe:
CD Hülle
CD Leerhülle
CD-Hüllen
CD/DVD Hülle
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
6 mm
Höhe
124 mm
Design
Etui-Typ
Schmuckschatulle
CD-Kapazität
1 Disks
Produktfarbe
Transparent
Material
Kunststoff
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,21*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,04*
€ 36,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,62*
€ 29,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.