Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MediaRange BOX14 CD-Hülle DVD-Hülle 2 Disks Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MediaRange BOX14 CD-Hülle DVD-Hülle 2 Disks Schwarz
MediaRange BOX14 CD-Hülle DVD-Hülle 2 Disks Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-65720471
Hersteller:
     Mediarange
Herst.-Nr.:
     BOX14
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CD Hülle
CD Leerhülle
CD-Hüllen
CD/DVD Hülle
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
136 mm
Tiefe
9 mm
Höhe
191 mm
Design
Etui-Typ
DVD-Hülle
CD-Kapazität
2 Disks
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
Durchmesser optische Disk
120 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.