Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 942.10 Handbeleuchtung für den Außenbereich LED 6 W Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 942.10 Handbeleuchtung für den Außenbereich LED 6 W Grau
Paulmann 942.10 Handbeleuchtung für den Außenbereich LED 6 W Grau
Paulmann 942.10 Handbeleuchtung für den Außenbereich LED 6 W Grau
Paulmann 942.10 Handbeleuchtung für den Außenbereich LED 6 W Grau
Paulmann 942.10 Handbeleuchtung für den Außenbereich LED 6 W Grau
Paulmann 942.10 Handbeleuchtung für den Außenbereich LED 6 W Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-65472273
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     94210
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Smart Home Arbeitsplatzlampe
Smart Home Arbeitsplatzleuchte
Smart Home Bürolampe
Smart Home Schreibtischlampe
Aufladen, einpacken, mitnehmen: Die Mobile Tischleuchte Clutch steht für angenehmes Licht to go und lässt sich nahezu überall abstellen oder aufhängen.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku, Gleichstrom, USB
Autonomie-Modus
Ja
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Batteriereichweite
8 h
Stromstecker-Typ
Typ C
Gewicht und Abmessungen
Breite
85 mm
Tiefe
85 mm
Höhe
120 mm
Kopfdurchmesser
85 mm
Stangendurchmesser
85 mm
Design
Typ
Handbeleuchtung für den Außenbereich
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Geeignet für den Außenbereich
Camping, Garage, Garten, Pfad, Terrasse, Straße
Schutzart
III
Befestigungstyp
Bodenmontage
Glasfarbe
Grau
Einfache Installation
Ja
Tragbar
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Dimmer
Ja
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Anzahl der LEDs
1
Gesamtleistung
6 W
Lampenleistung
6 W
Lichtfarbe
Weiß
Spannung
3.7 V
Farbtemperatur
3000 K
Lichtleistung
172 lm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,42*
€ 27,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,04*
€ 27,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,15*
€ 26,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.