Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kramer Electronics TBUS-3xl(B)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kramer Electronics TBUS-3xl(B)
Kramer Electronics TBUS-3xl(B)
Kramer Electronics TBUS-3xl(B)
Kramer Electronics TBUS-3xl(B)
Kramer Electronics TBUS-3xl(B)
Kramer Electronics TBUS-3xl(B)
Artikel-Nr.:
     CIDE6-65228990
Hersteller:
     Kramer
Herst.-Nr.:
     TBUS-3XL(B)
EAN/GTIN:
     7291063018917
Weitere Informationen:
Technische Details
Material
Aluminium
Reihe von Modulen
1
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1020 g
Tiefe
140 mm
Breite
176 mm
Höhe
130 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 131,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,55*
€ 193,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,42*
€ 189,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,49*
€ 181,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,02*
€ 178,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,45*
€ 156,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.