Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Danfoss 088L0200 Sanitärarmatur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Danfoss 088L0200 Sanitärarmatur
Danfoss 088L0200 Sanitärarmatur
Danfoss 088L0200 Sanitärarmatur
Artikel-Nr.:
     CIDE6-65225641
Hersteller:
     Danfoss
Herst.-Nr.:
     088L0200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnbettheizmatte
Bodenheizung
Fußbodenheizung
Dachheizmatte
Ergänzungsmatten ECmat (EFTM), ohne Zubehör Hinweis: Heizleitungen auf den Matten dürfen weder gekürzt noch verlängert werden. Zweileiterheizmatte, selbstklebend, Versorgungsspannung: 230 V, Leistungsaufnahme*: 150 W/m², Stärke: 3,0-3,5 mm, Kaltleiter: 4 m, Nenngrenztemperatur: 120°C, Zulassung: IEC 60335-2-96 / SEMCO, IP X7 * Heizleitung abhängig vom Fußbodenaufbau
Weitere Informationen:
Merkmale
Einfache Installation
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,53*
€ 148,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,25*
€ 146,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,50*
€ 141,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,61*
€ 139,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,89*
€ 116,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.