Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Electronic Arts FIFA 19 Standard PlayStation 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Electronic Arts FIFA 19 Standard PlayStation 4
Electronic Arts FIFA 19 Standard PlayStation 4
Electronic Arts FIFA 19 Standard PlayStation 4
Electronic Arts FIFA 19 Standard PlayStation 4
Artikel-Nr.:
     CIDE6-65142225
Hersteller:
     Electronic Arts
Herst.-Nr.:
     21913
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nintendo Switch Games
PlayStation Games
PlayStation Spiele
Simulation
Erlebe den prestigeträchtigsten Vereinswettbewerb der Welt mit der neuen UEFA Champions League. Das legendäre Turnier wurde in alle FIFA 19-Modi integriert, sodass du dich auf neue Spielvarianten freuen darfst.

DIE UEFA CHAMPIONS LEAGUE HÄLT EINZUG IN FIFA 19
Die UEFA Champions League ist der wichtigste Clubwettbewerb der Welt. Hier werden Träume wahr, und hier werden Legenden geboren. In diesem historischen Turnier treten die besten Clubs der Welt gegeneinander an. FIFA 19 auf PlayStation®4, Xbox One, PC und Nintendo Switch umfasst die UEFA Champions League, mit offizieller Spiel-Präsentation, verschiedenen Turnier-Spielerlebnissen inklusive UEFA Europa League und UEFA Super Cup, sowie ein neues englisches Kommentatorenteam mit Derek Rae und Lee Dixon.

NEUE MODI
Erlebe den neuen, eigenständigen UEFA Champions League-Modus, von der Gruppenphase bis hin zum Finale im Wanda Metropolitano in Madrid. Freu dich auf eine umfangreiche Integration dieses einzigartigen Wettbewerbs im Anstoß-Modus und im Karrieremodus.* *Stelle in FIFA 19 Ultimate Team dein Wunschteam zusammen und nutze Live-Inhaltsupdates zur UEFA Champions League und zur UEFA Europa League. Egal wo oder wie du FIFA 19 spielst, du kannst den wichtigsten Clubwettbewerb der Fußballwelt hautnah erleben.
Weitere Informationen:
Merkmale
Plattform
PlayStation 4
Spiel-Genre
Sport
ESRB-Bewertung
E (Jeder)
Spiel-Edition
Standard
Entwickler
EA Vancouver
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
25/09/2018
PEGI-Klassifizierung
3
Spieleserie
FIFA
Käufe im Spiel
Ja
Multiplayer-Modus
Ja
Multiplayer Modus Typ
Offline, Online
Veröffentlicher
Electronic Arts
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,94*
€ 30,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,46*
€ 30,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.