Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 65942 Anschlussblock Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 65942 Anschlussblock Grün
DeLOCK 65942 Anschlussblock Grün
DeLOCK 65942 Anschlussblock Grün
DeLOCK 65942 Anschlussblock Grün
DeLOCK 65942 Anschlussblock Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE6-65133441
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     65942
EAN/GTIN:
     4043619659425
Dieses Terminalblock Set von Delock ist zur Montage an einer Hutschiene geeignet. Damit können z. B. Daten- oder Stromkabel über den Terminalblock angeschlossen werden.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grün
Material
Kunststoff
Bestückungsseite
Oben
Kabelstück (AWG)
24 - 12
Anzahl der Verbingungspunkte
6
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Weiblich
Betriebstemperatur
-40 - 105 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
34.9 mm
Tiefe
42.5 mm
Höhe
41.5 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,57*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.