Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 65940 Anschlussblock Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 65940 Anschlussblock Grün
DeLOCK 65940 Anschlussblock Grün
DeLOCK 65940 Anschlussblock Grün
DeLOCK 65940 Anschlussblock Grün
DeLOCK 65940 Anschlussblock Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE6-65133439
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     65940
EAN/GTIN:
     4043619659401
Dieses Terminalblock Set von Delock ist zur Montage an einer Hutschiene geeignet. Damit können z. B. Daten- oder Stromkabel über den Terminalblock angeschlossen werden.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grün
Material
Kunststoff
Kabelstück (AWG)
24 - 12
Anzahl der Verbingungspunkte
8
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Weiblich
Gewicht und Abmessungen
Breite
34.9 mm
Tiefe
42.5 mm
Höhe
51.8 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.