Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ravensburger Puzzle-Ball Einhorn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ravensburger Puzzle-Ball Einhorn
Ravensburger Puzzle-Ball Einhorn
Artikel-Nr.:
     CIDE6-64243310
Hersteller:
     Ravensburger
Herst.-Nr.:
     11841
EAN/GTIN:
     4005556118410
Suchbegriffe:
3D Puzzle
Puzzel-Spiele
Puzzelspiele
Puzzle-Spiele
Dieses lustige Einhorn Motiv macht nicht nur Spaß zu puzzeln, sondern sieht auch toll aus in deinem Zimmer! Aus gewölbten Kunststoff-Puzzleteilen, die dank EasyClick Technology perfekt zusammen passen, entsteht Stück für Stück dieser stabile 3D Puzzle-Ball, ganz ohne Kleben. Die Nummerierung der Teile auf der Rückseite erleichtert das Vorsortieren und ermöglicht einfaches Puzzeln nach Zahlen.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Puzzleteile
72 Stück(e)
Merkmale
Produkttyp
3D-Puzzle
Vorgeschlagenes Geschlecht
Weiblich
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
6 Jahr(e)
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
99 Jahr(e)
Produktfarbe
Mehrfarbig
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
190 mm
Verpackungstiefe
190 mm
Verpackungshöhe
50 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,18*
€ 33,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,72*
€ 32,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,81*
€ 30,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,75*
€ 28,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.