Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kesper 85442 Küchen-Schneidebrett Rund Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kesper 85442 Küchen-Schneidebrett Rund Holz
Kesper 85442 Küchen-Schneidebrett Rund Holz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-62953143
Hersteller:
     Kesper
Herst.-Nr.:
     85442
EAN/GTIN:
     4000270854422
Suchbegriffe:
Holz-Schneidbrett
Holz-Schneidebrett
Holzschneidbrett
Holzschneidebrett
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Tiefe
250 mm
Höhe
15 mm
Merkmale
Form
Rund
Material
Holz
Produktfarbe
Holz
Färbung
Monochromatisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,44*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 12 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 120 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.