Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AGFEO ES 542


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AGFEO ES 542
AGFEO ES 542
Artikel-Nr.:
     CIDE6-62352498
Hersteller:
     Agfeo
Herst.-Nr.:
     6101547
EAN/GTIN:
     4021972015478
Suchbegriffe:
TK-Anlage
Telefonanlage
VoIP Gateway
agfeo tk-anlage
Der neue Einstieg in die IP-Telefonie! Mit der ES 542 entscheiden Sie sich für ein Kommunikationssystem der neuesten Generation, dass Ihnen mit 6 IP-Sprachkanälen, einer Voicebox und einem integrierten SmartHome-Server alle Annehmlichkeiten der AGFEO Technologie bietet.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
295 x 198 x 75 mm
Gewicht
1100 g
Merkmale
Sprachcodec
G.711, G.711a, G.711u, G.726
LED-Anzeigen
Ja
Call-Management
Telefonkonferenz
Ja
Weitere Suchbegriffe: tk-anlage
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 452,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 516,02*
€ 614,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 502,92*
€ 598,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 478,05*
€ 568,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 472,34*
€ 562,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 452,66*
€ 538,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.