| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-62352484 Herst.-Nr.: 6101516 EAN/GTIN: 4021972015164 |
| |
|
| | |
| Profitieren Sie von der deutlichen Leistungssteigerung in der ES 5xx Familie, denn mit Hinblick auf unsere Kundenwünsche haben wir die IP-Sprachkanäle von 4 auf 6 erweitert, mit einer Lizenz lässt sich dieser Wert sogar noch verdoppeln! Mit zusätzlichen Voiceboxen (per Lizenz), zusätzlichen AIS-Kanälen (per Lizenz) und einem Pool von bis zu 24 IP- und Systemendgeräten ist die für bis zu 25 Benutzer und bis zu 30 Endgeräte ausgelegte ES 546 das ideale System für kleine Büroumfelder. Weitere Informationen: Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 | Gewicht und Abmessungen | Abmessungen (BxTxH) | 295 x 198 x 75 mm | | Gewicht | 1100 g | Merkmale | Sprachcodec | G.711, G.711a, G.711u, G.726 | | LED-Anzeigen | Ja | Call-Management | Telefonkonferenz | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |