Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus Gigabit Ethernet PoE Injektor, 802.3af, 15,4 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus Gigabit Ethernet PoE Injektor, 802.3af, 15,4 W
Digitus Gigabit Ethernet PoE Injektor, 802.3af, 15,4 W
Digitus Gigabit Ethernet PoE Injektor, 802.3af, 15,4 W
Digitus Gigabit Ethernet PoE Injektor, 802.3af, 15,4 W
Digitus Gigabit Ethernet PoE Injektor, 802.3af, 15,4 W
Digitus Gigabit Ethernet PoE Injektor, 802.3af, 15,4 W
Artikel-Nr.:
     CIDE6-62343298
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-95102-1
EAN/GTIN:
     4016032441120
Suchbegriffe:
POE Netzeile
PoE Injector
Power over Ethernet Injector
PoE Switch
Minimieren Sie Ihren Verkabelungsaufwand für Wireless APs, IP Telefone oder jedes andere PoE-fähige Gerät!

- Entspricht dem 802.3af PoE Standard
- 48 Volt Ausgangsspannung, 15,4 Watt
- Kabelverbindung: 10/100/1000 Mbps
- Eigenverbrauch: 1,6W max

Mit Hilfe des Digitus PoE Injektors minimieren Sie Ihren Verkabelungsaufwand bei der Installation von PoE-fähigen Geräten wie zum Beispiel IP-Netzwerkkameras. Die Einspeisung der Daten, sowie der Stromversorgung für die Geräte, erfolgt nur über eine Ethernet-Leitung. Dadurch wird das Verlegen einer separaten Stromleitung überflüssig und Sie sind in der Lage Ihr Netzwerk auch dort zu erweitern, wo keine Steckdosen oder Stromleitungen vorhanden sind. Der Injektor ist vollständig kompatibel zum IEEE 802.3af PoE Standard und liefert eine Ausgangsleistung von 15,4 Watt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
56 x 134 x 33 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
140 mm
Verpackungstiefe
160 mm
Verpackungshöhe
50 mm
Paketgewicht
863 g
Verpackungsvolumen
1108 cm³
Netzwerk
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Netzstandard
IEEE 802.3af
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Merkmale
LED-Anzeigen
Ja
Ursprungsland
China
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044095
Breite des Versandkartons
315 mm
Höhe des Versandkartons
340 mm
VK Zolltarifcode
85176200
Lieferumfang
Netzkabel enthalten
Ja
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 45 °C
Energie
Power over Ethernet (PoE) Spannung
48 V
Ausgangsleistung
15.4 W
Netzteil Eingansgsspannung
100 - 240 V
Eingangsstrom
0.8 A
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.