Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carson Reflex Stick II RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Receiver


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Carson Reflex Stick II RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Receiver
Carson Reflex Stick II RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Receiver
Artikel-Nr.:
     CIDE6-62318825
Hersteller:
     Carson
Herst.-Nr.:
     500501537
EAN/GTIN:
     4005299515378
Suchbegriffe:
Modellbau-Fernsteuerungs Empfänger
modellbau-fernsteuerungs empfänger
6 Kanal Empfänger der Reflex Stick 2 2,4 GHz Stromversorgung 4,8 - 6 V Steckersystem Graupner J/R. In Verbindung mit der Reflex Stick 2 Fernsteuerung ist das System kompatibel zu MFC, DMD von Tamiya und LR - 634 CU von Carson.
Weitere Informationen:
Energie
Spannung
4.8 - 6 V
Merkmale
Produkttyp
Receiver
Markenkompatibilität
Carson
Vorgesehene Verwendung
Universal
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl Kanäle
6 Kanäle
HF-Übertragungsfrequenz
2400 MHz
Typ
Radio-Controlled (RC) Model Parts
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,31*
€ 57,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,71*
€ 56,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 37,82*
€ 45,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,86*
€ 42,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,54*
€ 41,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,89*
€ 40,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,54*
€ 35,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.