Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link DGS-1005P Unmanaged L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D-Link DGS-1005P Unmanaged L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
D-Link DGS-1005P Unmanaged L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
D-Link DGS-1005P Unmanaged L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
D-Link DGS-1005P Unmanaged L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-62223273
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DGS-1005P/B
EAN/GTIN:
     790069440939
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SoHo-Switch
d link 5 port poe switch
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Sicherheit
Paketfilterung
7.44 Mpps
Power over Ethernet (PoE)
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Anzahl Power over Ethernet (PoE) Anschlüsse
4
Power over Ethernet (PoE) Leistung pro Anschluss
30 W
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)
60 W
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
LED-Anzeigen
Aktivität, Link, PoE, Leistung, Geschwindigkeit, Status
Wandmontage
Ja
Zertifizierung
CE, BSMI, FCC , VCCI, RCM, cUL, CB, LVD, BSMI
Management-Funktionen
Switch-Typ
Unmanaged
Switch-Ebene
L2
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Leistungen
Puffergröße
64 KB
Plug
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
98 mm
Höhe
28 mm
Gewicht
260 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Energie
Netzteil enthalten
Ja
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
2000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
10 Gbit/s
Store-and-Forward
Ja
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
Vollduplex
Ja
Auto MDI/MDI-X
Ja
Selbstlernen von MAC-Adressen unterstützt
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
5
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Anzahl Gigabit Ethernet (Kupfer) Anschlüsse
5
Netzstecker
DC-Anschluss
Weitere Suchbegriffe: soho switch, poe switch 5 port
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,78*
€ 127,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,73*
€ 127,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,61*
€ 113,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,77*
€ 106,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,59*
€ 95,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.