Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zyxel ATP200 Firewall (Hardware) Desktop 2 Gbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zyxel ATP200 Firewall (Hardware) Desktop 2 Gbit/s
Zyxel ATP200 Firewall (Hardware) Desktop 2 Gbit/s
Zyxel ATP200 Firewall (Hardware) Desktop 2 Gbit/s
Zyxel ATP200 Firewall (Hardware) Desktop 2 Gbit/s
Zyxel ATP200 Firewall (Hardware) Desktop 2 Gbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE6-60179262
Hersteller:
     Zyxel
Herst.-Nr.:
     ATP200-EU0102F
EAN/GTIN:
     4718937599240
Suchbegriffe:
Hardware-Firewall
Router
Routing-Firewall
zyxel router
Hochentwickelter Schutz gegen neue und dynamische Bedrohungen
Cyber-Angriffe vervielfachen sich heute in großer Zahl, wobei sich auch diverse Formen von Bedrohungen entwickeln, einschließlich Crypto-Jacking, Malware, steigende Verbreitung von Ransomware-Varianten und viele Gefahren mehr. Die ZyWALL ATP-Firewall ist mit Smart Cloud Intelligence ausgestattet. Das garantiert einen ununterbrochenen nahtlosen Schutz gegen alle diese hochentwickelten hartnäckigen Bedrohungen und bietet ultimativen, tiefgreifenden Schutz gegen noch unbekannte Angriffe in der Zukunft.

Blockieren. Dazulernen. Verhindern.

Unbekannte Bedrohungen blockieren
Multilayer-Schutz durch standardmäßige gebündelte Dienste zur Sicherheit kann bösartigen und verdächtigen Datentransfer blockieren und dadurch die ordnungsgemäße Funktion Ihres geschäftlichen Netzwerks sicherstellen.

Dazulernen über unbekannte Bedrohungen
Cloud Intelligence identifiziert eingehende Bedrohungen, sodass die Bedrohungsdatenbank in der Cloud ständig dazulernt und sich weiterentwickelt. Aus jedem Angriff geht sie also stärker hervor.

Unbekannte Bedrohungen verhindern
Cloud Intelligence extrahiert Informationen zu aktuellen und auf höchstem Rang eingestuften Bedrohungen und verteilt ständig Aktualisierungen an alle ATP-Firewalls. Dieser Synergie-Effekt des globalen Teilens ermöglicht den ATP-Firewalls, alle denkbaren Bedrohungen, sofort nach der Identifizierung, zu verhindern.

Cloud Machine Learning
Zyxel Cloud Intelligence identifiziert unbekannte Dateien von allen ATP-Firewalls, sammelt die Ergebnisse in einer Datenbank und gibt jeden Tag allen ATP-Firewalls ein Update. Damit wird jede neue Bedrohung in eine neue Information umgemünzt. So entwickelt sich das Sicherheitsökosystem beständig selbst weiter und passt sich jederzeit an neue, hochentwickelte Angriffe an.

Sandboxing
Sandboxing ist eine isolierte Cloud-Umgebung, die unbekannte Dateitypen enthält, um neue Malware-Typen zu identifizieren, die von herkömmlichen statischen Sicherheitsmechanismen nicht erkannt werden können. Hiermit ist der Schutz gegen neue Angriffsvarianten am gleichen Tag (Zero-Day) möglich.

Reporting & Analytics
Das Dashboard der ATP-Firewall liefert benutzerfreundliche Übersichten zum Traffic und Statistiken zu Bedrohungen. Die Benutzer können auch mit Hilfe von SecuReporter weitere umfassende Bedrohungsanalysen durchführen.

ATP-Dashboard
Das Dashboard der ATP-Firewall zeigt eine Traffic-Übersicht seit dem letzten Neustart sowie detaillierte Bedrohungsstatistiken von sieben Tagen mit der Anzahl der Treffer an.
Weitere Informationen:
Leistungen
Wärmeableitung
45.38 BTU/h
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
529688.2 h
Datenübertragung
Firewall-Durchsatz
2 Gbit/s
VPN-Durchsatz
0.5 Gbit/s
IPSec VPN-Durchsatz
40 Gbit/s
SSL Leistung
10 Transaktionen/Sek
UTM-Durchsatz (schneller/vollständiger Scan)
450/450 Gbit/s
Maximale Verbindungen (SPI)
2000
HTTPS-Verschlüsselung
Ja
Management-Funktionen
LED-Anzeigen
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Design
Rack-Einbau
Ja
Formfaktor
Desktop
Eingebauter Ventilator
Ja
Sonstige Funktionen
Firewall Durchsatz
2000 Mbit/s
VPN Durchsatz
500 Mbit/s
Sicherheit
Zustandsorientierte Paketüberprüfung (SPI)
Ja
Inhaltfilter
1
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
272 x 187 x 36 mm
Gewicht
1400 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Lieferumfang
Rackmontageset
Ja
Energie
Eingangsstrom
2.5 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
13.3 W
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
427 mm
Verpackungshöhe
73 mm
Verpackungstiefe
247 mm
Paketgewicht
2420 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Anzahl der Konsolen-Ports
1
WAN Port
Ethernet (RJ-45)
Anzahl Ethernet DMZ-Anschlüsse
1
Menge SFP-Modul-Steckplätze
1
Netzwerk
Anzahl der VLANs
16
Active TCP-Verbindungen (max.)
600000
Zertifikate
Zertifizierung
FCC Part 15 (Class B), CE EMC (Class B), C-Tick (Class B), BSMI, LVD (EN60950-1), BSMI
Weitere Suchbegriffe: hardware-firewall
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 623,13*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 623,13*
€ 741,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 622,77*
€ 741,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 621,87*
€ 740,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 619,95*
€ 737,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 614,91*
€ 731,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.