Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Western Digital Elements Desktop Externe Festplatte 10 TB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Western Digital Elements Desktop Externe Festplatte 10 TB Schwarz
Western Digital Elements Desktop Externe Festplatte 10 TB Schwarz
Western Digital Elements Desktop Externe Festplatte 10 TB Schwarz
Western Digital Elements Desktop Externe Festplatte 10 TB Schwarz
Western Digital Elements Desktop Externe Festplatte 10 TB Schwarz
Western Digital Elements Desktop Externe Festplatte 10 TB Schwarz
Western Digital Elements Desktop Externe Festplatte 10 TB Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-60179258
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WDBWLG0100HBK-EESN
EAN/GTIN:
     718037864648
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Weitere Informationen:
Festplatte
HDD Kapazität
10000 GB
Typ
HDD
Energie
Externes Netzteil
Ja
Netzteil Ausgangsspannung
12 V
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Anschlusstyp
Micro-USB B
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
860 g
Breite
48 mm
Tiefe
135 mm
Höhe
165.8 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Kabelsperre-Slot
Ja
Plug
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Zertifizierung
FCC, CE CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, UL 60950-1
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 65 °C
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 189,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,45*
€ 254,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,89*
€ 247,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,50*
€ 239,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,43*
€ 233,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,88*
€ 225,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Seagate
STKP10000400
ab € 176,01*
Ähnlich
Seagate
STKP12000400
ab € 211,54*
Ähnlich
Seagate
STKP14000400
ab € 238,21*
Ähnlich
Seagate
STKP16000400
ab € 264,35*
Ähnlich
Seagate
STKP18000400
ab € 281,94*
Ähnlich
Seagate
STKP6000400
ab € 112,46*
Ähnlich
Seagate
STKP8000400
ab € 135,26*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/1000G
ab € 95,41*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/128GB
ab € 7,75*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/2000G
ab € 155,77*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/4000G
ab € 247,83*
Ähnlich
Kingston Technology
DTSE9G3/128GB
ab € 9,49*
Ähnlich
Kingston Technology
DTKN/128GB
ab € 8,93*
Ähnlich
Kingston Technology
DTMAX/1TB
ab € 66,84*
Ähnlich
Kingston Technology
DTSE9G3/256GB
ab € 15,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.