Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alcatel V-Bag Persönlich Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alcatel V-Bag Persönlich Blau
Alcatel V-Bag Persönlich Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-60147813
Hersteller:
     Alcatel
Herst.-Nr.:
     00170003
EAN/GTIN:
     4894461469119
Suchbegriffe:
Fahrzeug Ortung
GPS KFZ Ortung
GPS Ortung
GPS Tracker
Sehr geehrte Damen und Herren, anbei erhalten Sie die Produktübersicht zum CIoT Produkt V-Bag MoveTrack.
Die aktuellen Preise für die Hardware werden über eine separate Vertriebsfreigabe kommuniziert.
Details zu den V-Sim Tarifoptionen & der V-App entnehmen sie bitte der Vertriebsfreigabe zu CIoT.
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Persönlich
Produktfarbe
Blau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
33 g
Breite
42 mm
Tiefe
42 mm
Höhe
16.3 mm
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Speicher
Speicherkartenslot(s)
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,02*
€ 39,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,26*
€ 38,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,28*
€ 36,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,03*
€ 34,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,16*
€ 33,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.