Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Fachmethoden Grundschule. Das schnelle Methoden-1x1 Mathematik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     CIDE6-59986086
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783589157617
EAN/GTIN:
     9783589157617
Suchbegriffe:
Bücher zu Sozialwissenschaften allg...
Bücher über Sozialwissenschaften al...
Mathematik-Lernhilfen
Soziologie-Bücher
Informationen zur Titelgruppe: Mehr als 30 Methoden für den Mathematikunterricht an der Grundschule - alle im Unterricht erfolgreich in verschiedenen Jahrgangsstufen eingesetzt und variiert. Hinweise zur Durchführung Praxistipps sowie Vorschläge für Methodenvarianten erleichtern den Einsatz. Probieren Sie die konkreten Unterrichtsbeispiele und die dazu passenden Materialien gleich aus. Beim Methoden-1 x 1 Mathematik sind alle prozessbezogenen Kompetenzen des Mathematikunterrichts bedacht. Informationen zur Reihe: In jedem Fach helfen ein paar wenige dafür passende Methoden um den Unterricht schüleraktivierend handlungs- und kompetenzorientiert zu gestalten. Welche eignen sich wirklich für Ihr Fach? Diese Reihe stellt Ihnen handverlesene Methoden vor die Sie und Ihre Schüler/-innen immer wieder und gern gewinnbringend nutzen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Bucheinband-Typ
Taschenbuch
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Kroll-Gabriel Sandra
Anzahl der Seiten
80 Seiten
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Cornelsen Scriptor
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
15/04/2016
Veröffentlichungsjahr
2016
Buchformat
Handelsformat
International Standard Book Number (ISBN)
9783589157617
Intrastat-Code
24454553
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
124 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 16,36*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.