Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Komm mit ins Zahlenland


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     CIDE6-59981341
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783451324208
EAN/GTIN:
     9783451324208
Suchbegriffe:
Kinderbücher
Spiel- und Lernbücher
Kinderbücher - deutschsprachig
deutschsprachige Kinderbücher
Komm mit ins Zahlenland motiviert Kinder bei ihren ersten bewussten Erkundungen in die Welt der Mathematik und unterstützt sie darin sich im fantasievollen kreativen Spiel ein solides gut strukturiertes und facettenreiches Fundament zu erarbeiten. Dabei eignen sie sich ein emotional positives Gesamtbild mathematischer Zusammenhänge an und entdecken den Spaß an Zahlen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Bildend
Bucheinband-Typ
Taschenbuch
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Friedrich Gerhard
Anzahl der Seiten
93 Seiten
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Herder
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
15/01/2011
Veröffentlichungsjahr
2011
Buchformat
Handelsformat
International Standard Book Number (ISBN)
9783451324208
Intrastat-Code
11415038
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
342 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 20,56*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.