Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Die Vermessung des Himmels


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISBN Die Vermessung des Himmels
ISBN Die Vermessung des Himmels
Artikel-Nr.:
     CIDE6-59961591
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783328102281
EAN/GTIN:
     9783328102281
Suchbegriffe:
Physik- und Astronomiebücher - deut...
Physik-, Astronomiebücher
Physik-Bücher
physik-, astronomiebücher
Die Geschichte des größten wissenschaftlichen Abenteuers im 18. Jahrhundert erzählt dieser Wissenschaftsthriller der an jenen magischen Moment erinnert als die Dimensionen des Universums erstmals Kontur gewannen. Bestsellerautorin Andrea Wulf blickt zurück auf den Sommer des Jahres 1769 als beim Venusdurchgang erstmals Wissenschaftler weltweit zusammenarbeiteten um den Abstand zwischen Sonne und Erde exakt zu ermitteln. Sie reisten in die entlegensten Regionen und bestanden gefährliche Abenteuer. Das Buch erschien im Verlag C. Bertelsmann unter dem Titel Die Jagd auf die Venus.
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Fiktion
Bucheinband-Typ
Taschenbuch
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Wulf Andrea
Anzahl der Seiten
416 Seiten
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Penguin Verlag
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
15/10/2017
Veröffentlichungsjahr
2017
Buchformat
Handelsformat
International Standard Book Number (ISBN)
9783328102281
Intrastat-Code
32271038
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
424 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 14,95*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.