Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Reflection Shield Matte Matter Bildschirmschutz


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
upscreen Reflection Shield Matte Matter Bildschirmschutz
upscreen Reflection Shield Matte Matter Bildschirmschutz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-59492735
Hersteller:
     upscreen
Herst.-Nr.:
     2914389
EAN/GTIN:
     4059181116365
Suchbegriffe:
Asus Smartphone Displayschutzfolie
Asus Smartphone Schutzfolie
Displayfolie
Displayfolien
Der Premium Displayschutz gegen Spiegelungen für Ihr Gerät

- Die matte Oberfläche der Schutzfolie reduziert Spiegelungen auf Ihrem Display und die spezielle Klebeschicht ermöglicht Ihnen eine einfache und blasenfreie Montage

- Die Folienoberfläche besitzt sowohl eine Hartbeschichtung, welche Ihr Display vor Kratzern und Beschädigungen schützt, als auch eine Anti-Fingerprint Beschichtung, welche abweisend gegen Fett und Schmutz wirkt und so Fingerabdrücke reduziert

- Diese besondere Displayschutzfolie wird unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt – Upsafe your device!

Weitere Eigenschaften der Displayschutzfolie: Matt und entspiegelnd, Touch-screen Optimierung, einfache Reinigung und rückstandsfreie Entfernung.

Warum Spiegelungen auf dem Display tolerieren? Durch die Benutzung von upscreen® Reflection Shield Matte können Sie ein klares Display ohne Spiegelungen genießen!
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Reinigungstuch
Ja
Glättkarte
Ja
Leistungen
Produktfarbe
Transparent
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Merkmale
Schutzart
Matter Bildschirmschutz
Schutzfunktion
Kratzresistent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 6,38* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 11,32*
€ 13,47
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 11,08*
€ 13,19
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 10,34*
€ 12,30
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 9,74*
€ 11,59
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 9,37*
€ 11,15
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 9,12*
€ 10,85
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 8,88*
€ 10,57
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 8,63*
€ 10,27
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 8,38*
€ 9,97
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 8,13*
€ 9,67
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 6,38*
€ 7,59
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
1814389
ab € 4,42*
Ähnlich
Bedifol
1914389
ab € 4,41*
Ähnlich
Bedifol
2714389
ab € 4,41*
Ähnlich
Bedifol
2114389
ab € 6,70*
Ähnlich
Bedifol
2014389
ab € 6,64*
Ähnlich
Bedifol
3514389
ab € 8,19*
Ähnlich
Bedifol
2814389
ab € 7,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.