Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco IR829M-2LTE-EA-EK9 WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 4G Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Cisco IR829M-2LTE-EA-EK9 WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 4G Schwarz
Cisco IR829M-2LTE-EA-EK9 WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 4G Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-59339609
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     IR829M-2LTE-EA-EK9
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4G Router
LTE Router
Router
3G Router
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Tabletop-Router
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
LAN, Leistung, WLAN
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
3DES, 128-bit AES, 192-bit AES, 256-bit AES, DES, SSL/TLS
Firewall
Ja
Filterung
Ja
MAC Adressen Filtern
Ja
NEtzwerkadressenübersetzung (NAT)
Ja
Wireless LAN Funktionen
WLAN-Band
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 4 (802.11n)
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Mobiles Netzwerk
Mobilfunknetzgenerierung
4G
3G
Ja
4G
Ja
3G-Standards
HSPA+, UMTS
4G-Standards
LTE
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 75 °C
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1x
Energie
Energiequelle
AC, PoE
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
279 mm
Tiefe
196 mm
Höhe
43.9 mm
Merkmale
Plug
Ja
Upgradefähige Firmware
Ja
Antenne
Antennen-Design
Extern
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
SIM-Karten-Slot
Ja
3G/4G USB Modem-Kompatibilität
Ja
Protokolle
Universal Plug and Play (UPnP)
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.822,58*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 2.822,58* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.981,51*
€ 3.548,00
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.942,38*
€ 3.501,43
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.864,12*
€ 3.408,30
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.838,03*
€ 3.377,26
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.822,58*
€ 3.358,87
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.