Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus PoE Tester


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus PoE Tester
Digitus PoE Tester
Digitus PoE Tester
Digitus PoE Tester
Digitus PoE Tester
Digitus PoE Tester
Digitus PoE Tester
Digitus PoE Tester
Artikel-Nr.:
     CIDE6-59337664
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-95210
EAN/GTIN:
     4016032445906
Testen der PoE Versorgungsspannung und des PoE Modus

- PoE Tester
- Testen der PoE Versorgungsspannung und des PoE Modus
- Mode A 1/2-, 3/6+, Mode B 7/8-, 4/5+

Der Digitus® PoE Tester kann über ein Netzwerkkabel an das vorhandene PoE Gerät angeschlossen werden, um die PoE Versorgungsspannung und den PoE Modus zu erkennen. Über die Anzeige wird der PoE Modus am PoE Tester angegeben. Eine Identifizierung von PSE (Power Source Equipment) End-span PoE Switch, Mid-span PoE Injector oder 4-Paar 60 Watt wird über die Anzeige am PoE Tester gewährleistet.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ-45)
Technische Details
Produkttyp
PoE-Tester
Unterstützte Steckverbinder
RJ-45
Testtyp
PoE testing
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Netzstandard
IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Logistikdaten
Ursprungsland
China
VK Zolltarifcode
85176990
Gewicht und Abmessungen
Breite
22 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
12 mm
Gewicht
30 g
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
150 mm
Verpackungshöhe
32 mm
Paketgewicht
60 g
Verpackungsvolumen
480 cm³
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 9,98*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.