Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE SN6610C Managed 1U Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE SN6610C Managed 1U Metallisch
HPE SN6610C Managed 1U Metallisch
HPE SN6610C Managed 1U Metallisch
HPE SN6610C Managed 1U Metallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE6-59239415
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     Q9D35A
EAN/GTIN:
     190017300634
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
sfp switch hp
sfp switch
Sind Sie auf der Suche nach einem leistungsstarken Fibre Channel Switch für das moderne Storage Area Network? Der HPE SN6610C Fibre Channel Switch der C-Serie liefert Fibre Channel (FC) Switching mit 32 GBit/s für FC-Konnektivität mit hoher Geschwindigkeit – vom Server-Rack bis zum SAN-Kern. Der Switch ermöglicht es mittleren und großen Unternehmen, die Anwendungen im Cloud-Maßstab mithilfe von extrem dichten virtualisierten Servern schnell bereitstellen und bietet so den zweifachen Vorteil einer größeren Bandbreite und Konsolidierung. Der Switch bietet modernste Analyse- und Telemetriefunktionen, die in der ASIC-Plattform integriert sind. Für mehr Flexibilität kann der HPE SN6610C Fibre Channel Switch der C-Serie von 8 auf 32 Anschlüsse skaliert werden. Zusätzlich bietet Ihnen eine Investition in diesen Switch für das Server-Rack mit geringerer Geschwindigkeit (8 oder 16 GBit/s) die Flexibilität, in der Zukunft eine Erweiterung auf 32 GBit/s vorzunehmen.

Hauptmerkmale

Hohe Leistung für All-Flash-Arrays und virtualisierte Workloads
- Der SN6610C Fibre Channel Switch der C-Serie bietet eine konstante Leistung von 32 GBit/s mit geringer Latenz bei allen FC-Anschlüssen am Switch.
- Bietet eine bessere Leistung mit einer aggregierten Bandbreite von 1.024 GBit/s bei anspruchsvolleren und dynamischen Workloads.
- Bietet die gleiche überragende Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit wie die vorherige Generation des HPE SN6010C Fibre Channel Switch der C-Serie durch optionale Redundanz auf allen Hauptkomponenten, wie z. B. Netzteile und Lüfter.
- Bietet Transparenz für jede Virtual Machine, die bei der Fabric angemeldet ist – über HBAs, die eine Prioritätskennzeichnung des Virtual Machine Identifier (VMID) auf jedem FC-Frame ermöglichen.
- Integrierte Hardware, die das gesamte System vor böswilligen Angriffen schützt, indem sie den Zugriff auf kritische Komponenten wie Boot-Loader, Systemabbild-Loader und JTAG-Schnittstelle (Joint Test Action Group) beschränkt.

Investitionsschutz
- Der HPE SN6610C Fibre Channel Switch der C-Serie bietet die Option, nur acht Fibre Channel (FC-)Anschlüsse mit 32 GBit/s bereitzustellen, die von 8 auf 16 Anschlüsse und danach mit einem Erweiterungsmodul erweitert werden können. Erweiterbar auf maximal 32 Anschlüsse.
- Konfigurierbar mit optischen FC SFP+-Verbindungen mit 16 GBit oder mit optischen FC SFP+-Verbindungen mit 32 GBit, um Ihre Budgetanforderungen zu erfüllen und optimal für die Zukunft gerüstet zu sein.
- Geringere Anfangsinvestitionen und weniger Stromverbrauch für Einstiegskonfigurationen mit bis zu 8 Anschlüssen im Vergleich zu einem voll ausgestattetem Switch mit 32 Anschlüssen.

Intelligente Netzwerkdienste für ein modernes SAN
- Der HPE SN6610C Fibre Channel Switch der C-Serie unterstützt die Erkennung und Isolation von verlangsamten Geräten, VSAN-Technologie, Zugriffssteuerungslisten für Hardware-basierte intelligente Frame-Verarbeitung, Smart Zoning sowie verschiedene weitere Services.
- Die VSAN-Technologie ermöglicht die kostengünstige Konsolidierung von Ressourcen und bietet gleichzeitig eine hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber potenziellen Fabric-Störungen.
- Bietet leistungsstarke REST- (Representational State Transfer) und NX-API-Funktionen, um ein flexibles und schnelles Programmieren von Dienstprogrammen für das SAN zu ermöglichen.

Einfache Verwaltbarkeit
- Der HPE SN6610C Fibre Channel Switch der C-Serie bietet intelligente Diagnoseprogramme, wie beispielsweise das Inter-Switch-Link-Diagnoseprogramm, Lesen von Diagnose-Parametern, Protokolldekodierung, Netzwerkanalysetools und weitere für verbesserte Zuverlässigkeit, schnellere Problemlösung und verringerte Servicekosten.
- Konsolidieren von separaten physischen SAN-Fabrics in eine große Fabric für ein einfaches Management und geringere Gesamtbetriebskosten.
- Die Cisco® Data Center Network Manager Software (im Lieferumfang des Switch enthalten) stellt ein zentrales Managementtool mit aufgabenbasierten Assistenten bereit, die die Verwaltung eines einzigen Switch oder mehrerer Switches und Fabrics vereinfachen. Weitere hoch entwickelte Funktionen stehen in der lizenzierten DCNM-Version zur Verfügung, die separat erworben werden kann.
- SAN Insights der HPE C-Serie (Cisco SAN Analytics) bietet umfassende Einblicke in I/O-Datenverkehr zwischen der Rechen- und der Speicherinfrastruktur. Diese Informationen werden zusätzlich zur bereits verfügbaren Transparenz von einzelnen Ports, Switches, Servern, virtuellen Maschinen und Speicher-Arrays erhalten.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
128-bit AES
SSH-/SSL-Unterstützung
Ja
Design
Rack-Einbau
Ja
Formfaktor
1U
Produktfarbe
Metallisch
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Protokolle
Management-Protokolle
SNMP 1, SNMP 3, SMI-S, SSH, SSH-2, CLI
Gewicht und Abmessungen
Breite
435.9 mm
Tiefe
415 mm
Höhe
43.7 mm
Gewicht
9820 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95 %
Höhe bei Betrieb
-60 - 2000 m
Energie
Energiequelle
AC
Netzteil enthalten
Ja
Unterstützung für redundantes Netzteil
Ja
Anzahl von Stromversorgungseinheiten
2
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Datenübertragung
Routing-/Switching-Kapazität
1024 Gbit/s
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Faseranschlüsse
8
Optischer Kabelverbinder
SFP+
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 4.881,46*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.881,46*
€ 5.808,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.875,89*
€ 5.802,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.851,79*
€ 5.773,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.839,76*
€ 5.759,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.837,63*
€ 5.756,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.