Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tenda TEF1109P-8-63W Unmanaged Fast Ethernet (10/100) Power over Ethernet (PoE) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tenda TEF1109P-8-63W Unmanaged Fast Ethernet (10/100) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
Tenda TEF1109P-8-63W Unmanaged Fast Ethernet (10/100) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
Tenda TEF1109P-8-63W Unmanaged Fast Ethernet (10/100) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
Tenda TEF1109P-8-63W Unmanaged Fast Ethernet (10/100) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-56687622
Hersteller:
     Tenda
Herst.-Nr.:
     TEF1109P863W
EAN/GTIN:
     885397270881
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SoHo-Switch
tenda poe switch
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Power over Ethernet (PoE)
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Anzahl Power over Ethernet plus (PoE+) Anschlüsse
8
Power over Ethernet (PoE) Leistung pro Anschluss
30 W
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)
58 W
Design
Rack-Einbau
Ja
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Aktivität, Link, PoE, Leistung
Zertifizierung
3C, FCC, CE, ROHS
Management-Funktionen
Switch-Typ
Unmanaged
Leistungen
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
50000 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
177.5 mm
Tiefe
104 mm
Höhe
26 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
DC input Spannung
51 V
Eingangsstrom
1.25 A
Stromverbrauch (max.)
63 W
Druckanstiegsschutz
Ja
Druckanstieg-Schutzspannung
6 kV
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
4000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
1.8 Gbit/s
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
VLAN-Unterstützung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
9
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Fast Ethernet (10/100)
Weitere Suchbegriffe: soho switch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,71*
€ 60,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,13*
€ 59,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,07*
€ 56,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,45*
€ 50,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,39*
€ 49,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,87*
€ 43,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.