Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allied Telesis AT-FS710/16-50 Unmanaged Fast Ethernet (10/100) 1U Grün, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Allied Telesis AT-FS710/16-50 Unmanaged Fast Ethernet (10/100) 1U Grün, Grau
Allied Telesis AT-FS710/16-50 Unmanaged Fast Ethernet (10/100) 1U Grün, Grau
Allied Telesis AT-FS710/16-50 Unmanaged Fast Ethernet (10/100) 1U Grün, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-55903835
Hersteller:
     Allied Telesis
Herst.-Nr.:
     990-005847-50
EAN/GTIN:
     767035211893
Suchbegriffe:
Business-Switch
SoHo-Switch
soho switch
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Design
Rack-Einbau
Ja
Formfaktor
1U
Produktfarbe
Grün, Grau
LED-Anzeigen
Ja
Management-Funktionen
Switch-Typ
Unmanaged
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Tiefe
124 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
870 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 2000 m
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromverbrauch (max.)
5.4 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
8000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
3.2 Gbit/s
Durchgang
2.38 Mpps
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Auto MDI/MDI-X
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
16
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Fast Ethernet (10/100)
Netzstecker
DC-Anschluss
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,85*
€ 78,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,92*
€ 77,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,31*
€ 71,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,79*
€ 65,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,92*
€ 64,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,09*
€ 58,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.