Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MediaRange BOX18 CD-Hülle DVD-Hülle 12 Disks Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MediaRange BOX18 CD-Hülle DVD-Hülle 12 Disks Schwarz
MediaRange BOX18 CD-Hülle DVD-Hülle 12 Disks Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-55505375
Hersteller:
     Mediarange
Herst.-Nr.:
     BOX18
EAN/GTIN:
     4260057123787
Suchbegriffe:
CD Hülle
CD Leerhülle
CD-Hüllen
CD/DVD Hülle
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
136 mm
Tiefe
39 mm
Höhe
191 mm
Design
Etui-Typ
DVD-Hülle
CD-Kapazität
12 Disks
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
Durchmesser optische Disk
120 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.