Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MediaRange BOX38-6-30 CD-Hülle DVD-Hülle 6 Disks Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MediaRange BOX38-6-30 CD-Hülle DVD-Hülle 6 Disks Blau
MediaRange BOX38-6-30 CD-Hülle DVD-Hülle 6 Disks Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-55505297
Hersteller:
     Mediarange
Herst.-Nr.:
     BOX38-6-30
EAN/GTIN:
     4260283119196
Suchbegriffe:
CD Hülle
CD Leerhülle
CD-Hüllen
CD/DVD Hülle
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
134 mm
Tiefe
22 mm
Höhe
171 mm
Design
Etui-Typ
DVD-Hülle
CD-Kapazität
6 Disks
Produktfarbe
Blau
Material
Kunststoff
Durchmesser optische Disk
120 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,48*
€ 39,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,25*
€ 39,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,40*
€ 37,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,18*
€ 35,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,65*
€ 34,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.