Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco Catalyst C9500-48Y4C-E Netzwerk-Switch Managed L2/L3 1U Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco Catalyst C9500-48Y4C-E Netzwerk-Switch Managed L2/L3 1U Grau
Cisco Catalyst C9500-48Y4C-E Netzwerk-Switch Managed L2/L3 1U Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-55368538
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     C9500-48Y4C-E
EAN/GTIN:
     889728142571
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
48 port sfp switch cisco
sfp switch
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES
Design
Rack-Einbau
Ja
Stapelbar
Ja
Formfaktor
1U
Produktfarbe
Grau
Multicast-Funktionen
Multicast Unterstützung
Ja
Multicast-Funktionen
Multicast FIB
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Switch-Ebene
L2/L3
Quality of Service (QoS) Support
Ja
MIB Unterstützung
Ja
Protokolle
Management-Protokolle
SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3
Leistungen
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessortaktfrequenz
2400 MHz
Speichertyp
DRAM
Speicherkapazität
16000 MB
Flash-Speicher
16000 MB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Energie
Unterstützung für redundantes Netzteil
Ja
AC Eingangsspannung
90 - 264 V
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
82000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
3200 Gbit/s
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3ba, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3x, IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z
10G-Unterstützung
Ja
Vollduplex
Ja
Richtlinienbasiertes Routing
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Anzahl der VLANs
4094
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl QSFP28-Ports
4
Anzahl SFP28-Ports
48
Weitere Suchbegriffe: sfp switch cisco
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 16.230,53*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16.230,53*
€ 19.314,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16.153,06*
€ 19.222,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15.883,29*
€ 18.901,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15.820,81*
€ 18.826,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.