Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco C9500-32QC-E Netzwerk-Switch Managed L2/L3 Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco C9500-32QC-E Netzwerk-Switch Managed L2/L3 Grau
Cisco C9500-32QC-E Netzwerk-Switch Managed L2/L3 Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-55368536
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     C9500-32QC-E
EAN/GTIN:
     889728142694
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
sfp switch cisco
sfp switch
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Sicherheit
DHCP-Funktionen
DHCP snooping
Zugriffkontrollliste
Ja
IGMP-Snooping
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES
MAC Adressen Filtern
Ja
Design
Rack-Einbau
Ja
Produktfarbe
Grau
Multicast-Funktionen
Multicast Unterstützung
Ja
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Switch-Ebene
L2/L3
MIB Unterstützung
Ja
Protokolle
Management-Protokolle
IGMP
Leistungen
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessortaktfrequenz
2400 MHz
Speichertyp
DRAM
Speicherkapazität
16000 MB
Flash-Speicher
16000 MB
Lichtwellenleiter
Schalttyp optisches Modul
100 Gigabit Ethernet
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Energie
Netzteil enthalten
Ja
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
84000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
64000 Gbit/s
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Jumbo-Frames
9216
Netzwerk
Vollduplex
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Virtuelle LAN-Funktionen
Policy-based VLAN, Private VLAN
Anzahl der VLANs
4000
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl QSFP + Modulsteckplätze
32
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21.398,34*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21.690,29*
€ 25.811,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21.524,77*
€ 25.614,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21.398,34*
€ 25.464,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.