Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco Catalyst C9500-24Y4C-E Netzwerk-Switch Managed L2/L3 1U Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco Catalyst C9500-24Y4C-E Netzwerk-Switch Managed L2/L3 1U Grau
Cisco Catalyst C9500-24Y4C-E Netzwerk-Switch Managed L2/L3 1U Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-55368532
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     C9500-24Y4C-E
EAN/GTIN:
     889728142656
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
sfp switch cisco
sfp switch
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Sicherheit
DHCP-Funktionen
DHCP snooping
Zugriffkontrollliste
Ja
IGMP-Snooping
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES
MAC Adressen Filtern
Ja
Design
Rack-Einbau
Ja
Stapelbar
Ja
Formfaktor
1U
Produktfarbe
Grau
Multicast-Funktionen
Multicast Unterstützung
Ja
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Switch-Ebene
L2/L3
Quality of Service (QoS) Support
Ja
MIB Unterstützung
Ja
Protokolle
Management-Protokolle
SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3
Leistungen
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessortaktfrequenz
2400 MHz
Speichertyp
DRAM
Speicherkapazität
16000 MB
Flash-Speicher
16000 MB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 1828 m
Energie
AC Eingangsspannung
90 - 264 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
82000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
2000 Gbit/s
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Jumbo-Frames
9198
Netzwerk
10G-Unterstützung
Ja
Vollduplex
Ja
Richtlinienbasiertes Routing
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Virtuelle LAN-Funktionen
Private VLAN, Policy-based VLAN
Anzahl der VLANs
4000
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl QSFP28-Ports
4
Anzahl SFP28-Ports
24
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 15.008,97*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15.008,97*
€ 17.860,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14.934,58*
€ 17.772,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14.672,66*
€ 17.460,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14.600,53*
€ 17.374,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.