Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amewi 22331 ferngesteuerte (RC) modell Buggy Elektromotor 1:18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amewi 22331 ferngesteuerte (RC) modell Buggy Elektromotor 1:18
Amewi 22331 ferngesteuerte (RC) modell Buggy Elektromotor 1:18
Amewi 22331 ferngesteuerte (RC) modell Buggy Elektromotor 1:18
Amewi 22331 ferngesteuerte (RC) modell Buggy Elektromotor 1:18
Amewi 22331 ferngesteuerte (RC) modell Buggy Elektromotor 1:18
Artikel-Nr.:
     CIDE6-55182599
Hersteller:
     Amewi
Herst.-Nr.:
     22331
EAN/GTIN:
     4260564624364
Suchbegriffe:
Modellauto RTR
RC-Automodelle
RtR-Automodelle
modellauto rtr
Dune Buggy Ghost
Komplett vormontiertes und ausgestattetes 4WD Dune Buggy im Maßstab 1:18. Topspeed 25km/h. Frisches Design. Moderne 2,4GHz Funkfernsteuerung.
Robustes Chassis. Die griffigen Räder mit den in der Wagenfarbe lackierten Felgen sorgen für sehr viel Fahrspaß. Die elektronischen Teile und das Getriebe sind gekapselt und somit vor dem Eindringen von Staub und Schmutz geschützt.
Durch die proportionale Gasfunktion des Modells lässt sich das Modell hervorragend kontrollieren.
Der Buggy vermittelt dem Piloten sofort ein sicheres Fahrgefühl. Der quirlige und agile Buggy ist die perfekte Wahl für Einsteiger und Fortgeschrittene.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Buggy
Motortyp
Elektromotor
Maßstab
1:18
Bauart
Betriebsbereit (RTR)
Gehäusefarbe
Schwarz, Blau
Antriebstyp
Allradantrieb
Maximum Geschwindigkeit
25 km/h
Maximaler Arbeitsabstand
60 m
Motortyp
Gebürstet
Frequenzband
2.4 GHz
Senderfrequenz
2.4 GHz
Aufhängung
Ja
Vormontiert
Ja
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Akku-/Batteriekapazität
700 mAh
Akku-/Batteriespannung
9.6 V
Batteriereichweite
18 min
Ladezeit
3 h
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Betriebsanleitung
Ja
Transmitter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
290 mm
Breite
173 mm
Höhe
125 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,96*
€ 52,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,45*
€ 51,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,63*
€ 49,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,78*
€ 48,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,72*
€ 47,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,65*
€ 40,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.