Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fanvil X3S IP-Telefon Schwarz 2 Zeilen LCD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fanvil X3S IP-Telefon Schwarz 2 Zeilen LCD
Fanvil X3S IP-Telefon Schwarz 2 Zeilen LCD
Artikel-Nr.:
     CIDE6-52898251
Hersteller:
     Fanvil
Herst.-Nr.:
     X3S
EAN/GTIN:
     6937295600612
Suchbegriffe:
IP Phone
IP-Telefon
VoIP
VoIP Telefon
Weitere Informationen:
Energie
Netzteil Ausgangsspannung
5 V
AC-Adapter Ausgangssstrom
0.6 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Schnelles Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Unterstützte Netzwerkprotokolle
UDP, TCP, TLS, RTP, RTCP, SRTP, STUN, DHCP, PPPoE, L2TP, OpenVPN, SNTP, FTP, TFTP, HTTP, HTTPS, TR069
DHCP-Client
Ja
Audio
Freisprecheinrichtung
Ja
Sprachcodec
G.711a, G.722, G.723.1, G.726, G.729ab
Geräuschunterdrückung
Ja
Sprachaktivitätserkennung
Ja
Komfort-Rauschgenerierung (CNG)
Ja
Paketverlustverschleierung (PLC)
Ja
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Griffe
1 Stück(e)
Ethernet-Kabel
Ja
Bildschirm
Display
LCD
Bildschirmdiagonale
2.4 "
Display-Auflösung
320 x 240 Pixel
Seitenverhältnis
4:3
Telefoneigenschaften
Linienanzahl
2 Zeilen
Anrufer-Identifikation
Ja
Telefonbuch Kapazität
500 Eintragungen
Anrufbeantworter
Ja
Anruferlisten
300
Anklopfen
Ja
Intercom
Ja
Anruf halten
Ja
Anrufumleitung
Ja
Telefonkonferenz
Ja
DND(Bitte nicht stören)-Funktion
Ja
Anrufannahme
Ja
Vollduplex
Ja
Anruftransfer
Ja
Leistungen
Dual-Tone-Multifrequenz-Modi (DTMF)
Im Band, Außerhalb des Bandes, SIP-Info
Zertifikate
Zertifizierung
CE, FCC
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 65 %
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
275 mm
Verpackungstiefe
62 mm
Verpackungshöhe
215 mm
Design
Produkttyp
IP-Telefon
Produktfarbe
Schwarz
Hörertyp
Kabelgebundenes Mobilteil
Wandmontage
Ja
Montage
Tisch/Wand
Management-Funktionen
Tastatur Anzahl der Tasten
32
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,50*
€ 82,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,14*
€ 79,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,66*
€ 74,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,10*
€ 71,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,63*
€ 61,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.