Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend StoreJet 25M3G Externe Festplatte 2 TB Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend StoreJet 25M3G Externe Festplatte 2 TB Grün
Transcend StoreJet 25M3G Externe Festplatte 2 TB Grün
Transcend StoreJet 25M3G Externe Festplatte 2 TB Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE6-48551060
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS2TSJ25M3G
EAN/GTIN:
     760557840701
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Die StoreJet 25M3 kombiniert extra Schock-Resistance mit einer SuperSpeed 5Gb/s Schnittstelle und USB 3.1 Gen 1, wodurch Ihre Daten extrem schnell übertragen werden und bestmöglich vor Erschütterung geschützt werden können.
Weitere Informationen:
Festplatte
HDD Größe
2.5 "
HDD Kapazität
2000 GB
Typ
HDD
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
Taiwan
Energie
Bus-betrieben
USB
Bus-Spannung
5 V
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Anschlusstyp
Micro-USB B
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
290 g
Breite
119 mm
Tiefe
155 mm
Höhe
47 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grün
Gehäusematerial
Silikon
Schutzfunktion
Schockresistent
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES
Zertifizierung
CE/FCC/BSMI/KC/RCM/EAC
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 55 °C
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,39*
€ 106,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,03*
€ 104,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,58*
€ 93,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,61*
€ 91,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,78*
€ 81,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS1TSJ25M3G
ab € 51,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.