Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Reflection Shield Matte Transparent


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Package image 2931182
Package image 2931182
Package image 2931182
Product image B7521
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     CIDE6-48189042
Hersteller:
     upscreen
Herst.-Nr.:
     2931182
EAN/GTIN:
     4059181325118
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Der Premium Displayschutz gegen Spiegelungen für Ihr Gerät

- Die matte Oberfläche der Schutzfolie reduziert Spiegelungen auf Ihrem Display und die spezielle Klebeschicht ermöglicht Ihnen eine einfache und blasenfreie Montage
- Die Folienoberfläche besitzt sowohl eine Hartbeschichtung, welche Ihr Display vor Kratzern und Beschädigungen schützt, als auch eine Anti-Fingerprint Beschichtung, welche abweisend gegen Fett und Schmutz wirkt und so Fingerabdrücke reduziert
- Diese besondere Displayschutzfolie wird unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt – Upsafe your device!

Weitere Eigenschaften der Displayschutzfolie: Matt und entspiegelnd, Touch-screen Optimierung, einfache Reinigung und rückstandsfreie Entfernung.

Warum Spiegelungen auf dem Display tolerieren? Durch die Benutzung von upscreen® Reflection Shield Matte können Sie ein klares Display ohne Spiegelungen genießen!
Weitere Informationen:
Merkmale
Kompatibler Gerätetyp
Smartwatch
Produktfarbe
Transparent
Kompatibilität
KingWear KW88
Displayschutzart
Matter Bildschirmschutz
Schutzfunktion
Kratzresistent
Lieferumfang
Reinigungstuch
Ja
Glättkarte
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 5,79* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 10,38*
€ 12,35
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 10,03*
€ 11,94
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 9,34*
€ 11,11
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 8,91*
€ 10,60
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 8,56*
€ 10,19
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 8,34*
€ 9,92
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 8,11*
€ 9,65
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 7,88*
€ 9,38
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 7,65*
€ 9,10
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 7,43*
€ 8,84
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 5,79*
€ 6,89
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BROTECT
2731182
ab € 4,43*
Ähnlich
Bedifol
5231182
ab € 6,92*
Ähnlich
Bedifol
1831182
ab € 3,80*
Ähnlich
Bedifol
1931182
ab € 3,81*
Ähnlich
Bedifol
4931182
ab € 4,10*
Ähnlich
Bedifol
3831182
ab € 6,33*
Ähnlich
Bedifol
3731182
ab € 6,91*
Ähnlich
Bedifol
2631182
ab € 4,12*
Ähnlich
Bedifol
2031182
ab € 5,77*
Ähnlich
Bedifol
2831182
ab € 5,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.