Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LaCie Rugged USB-C Externe Festplatte 5 TB Grau, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LaCie Rugged USB-C Externe Festplatte 5 TB Grau, Gelb
LaCie Rugged USB-C Externe Festplatte 5 TB Grau, Gelb
LaCie Rugged USB-C Externe Festplatte 5 TB Grau, Gelb
LaCie Rugged USB-C Externe Festplatte 5 TB Grau, Gelb
LaCie Rugged USB-C Externe Festplatte 5 TB Grau, Gelb
LaCie Rugged USB-C Externe Festplatte 5 TB Grau, Gelb
LaCie Rugged USB-C Externe Festplatte 5 TB Grau, Gelb
LaCie Rugged USB-C Externe Festplatte 5 TB Grau, Gelb
LaCie Rugged USB-C Externe Festplatte 5 TB Grau, Gelb
LaCie Rugged USB-C Externe Festplatte 5 TB Grau, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE6-47612996
Hersteller:
     LaCie
Herst.-Nr.:
     STFR5000800
EAN/GTIN:
     3660619403653
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Profis setzen auf Rugged-Festplatten.
Seit über zehn Jahren haben sich portable LaCie Rugged®-Festplatten in anspruchsvollsten Situationen bewährt: an Filmsets, bei Fotoshootings und in Musikstudios der weltweit einflussreichsten kreativen Köpfe. Der Grund? Rugged-Produkte von LaCie sind die vertrauenswürdigste Lösung in der Branche, um Daten unterwegs zu erfassen und zu transportieren.

Rugged USB-C
Diese Festplatte vereint die legendäre Langlebigkeit von Rugged mit einem fortschrittlichen USB-C-Anschluss für Kompatibilität mit Computern der nächsten Generation wie das aktuelle Apple® MacBook®. Neben Widerstandsfähigkeit gegenüber Regen, Herunterfallen und Stößen ist die LaCie Rugged USB-C auch abwärtskompatibel mit USB 3.0 und USB 2.0.
Weitere Informationen:
Festplatte
HDD Kapazität
5000 GB
Typ
HDD
Energie
Bus-betrieben
USB
Anschlüsse und Schnittstellen
Maximale Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
USB-Anschlusstyp
USB Typ-C
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB Datenübertragungsraten
5000 Mbit/s
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
400 g
Breite
86 mm
Tiefe
26 mm
Höhe
135.1 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grau, Gelb
Schutzfunktion
Schockresistent, Wasserfest
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.9 Mavericks
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB, USB Typ-C
Benutzerhandbuch
Ja
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 157,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,68*
€ 225,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,05*
€ 209,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,61*
€ 203,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,80*
€ 196,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,13*
€ 186,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.