Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Reflection Shield Matte


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Product image X0024
Product image X0024
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     CIDE6-46272678
Hersteller:
     upscreen
Herst.-Nr.:
     2928272
EAN/GTIN:
     4059181166032
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Der Premium Displayschutz gegen Spiegelungen für Ihr Gerät

- Die matte Oberfläche der Schutzfolie reduziert Spiegelungen auf Ihrem Display und die spezielle Klebeschicht ermöglicht Ihnen eine einfache und blasenfreie Montage
- Die Folienoberfläche besitzt sowohl eine Hartbeschichtung, welche Ihr Display vor Kratzern und Beschädigungen schützt, als auch eine Anti-Fingerprint Beschichtung, welche abweisend gegen Fett und Schmutz wirkt und so Fingerabdrücke reduziert
- Diese besondere Displayschutzfolie wird unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt – Upsafe your device!

Weitere Eigenschaften der Displayschutzfolie: Matt und entspiegelnd, Touch-screen Optimierung, einfache Reinigung und rückstandsfreie Entfernung.

Warum Spiegelungen auf dem Display tolerieren? Durch die Benutzung von upscreen® Reflection Shield Matte können Sie ein klares Display ohne Spiegelungen genießen!
Weitere Informationen:
Merkmale
Markenkompatibilität
Philips
Kompatibilität
19B4LCS5
Produktfarbe
Transparent
Displayschutzart
Matter Bildschirmschutz
Schutzfunktion
Kratzresistent
Lieferumfang
Reinigungstuch
Ja
Glättkarte
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 27,92* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 47,80*
€ 56,88
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 46,54*
€ 55,38
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 43,15*
€ 51,35
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 40,25*
€ 47,90
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 39,09*
€ 46,52
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 37,96*
€ 45,17
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 36,84*
€ 43,84
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 35,72*
€ 42,51
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 34,59*
€ 41,16
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 33,47*
€ 39,83
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 27,92*
€ 33,22
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M
228272
ab € 93,15*
Ähnlich
Bedifol
2828272
ab € 29,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.