Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ioSafe X517 Disk-Array 5 TB Tower Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ioSafe X517 Disk-Array 5 TB Tower Schwarz
ioSafe X517 Disk-Array 5 TB Tower Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-43565057
Hersteller:
     ioSafe
Herst.-Nr.:
     NFX0105-1
EAN/GTIN:
     816519014878
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717020
Design
Gehäusetyp
Tower
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Anzahl Lüfter
2 Lüfter
Leistungen
Geräteklasse
Kleines & Mittleres Unternehmen
Speichermedium
Installierte Speichertreiber
Ja
Typ des installierten Speicherlaufwerks
HDD
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke
5
Gesamte installierte Speicherkapazität
5 TB
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
5
Speicherkapazität
1000 GB
Speicherlaufwerk Schnittstelle
SATA
Im laufenden Betrieb wechselbare Gehäuseschächte
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.522,95*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.522,95*
€ 3.002,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.505,78*
€ 2.981,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.422,11*
€ 2.882,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.372,85*
€ 2.823,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.322,45*
€ 2.763,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.