Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIVOTEK AW-FET-060C-065 Netzwerk-Switch Fast Ethernet (10/100) Power over Ethernet (PoE) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VIVOTEK AW-FET-060C-065 Netzwerk-Switch Fast Ethernet (10/100) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
VIVOTEK AW-FET-060C-065 Netzwerk-Switch Fast Ethernet (10/100) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-43565032
Hersteller:
     VIVOTEK
Herst.-Nr.:
     AW-FET-060C-065
EAN/GTIN:
     4712123670751
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SoHo-Switch
soho switch
Weitere Informationen:
Power over Ethernet (PoE)
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Anzahl Power over Ethernet (PoE) Anschlüsse
4
Power over Ethernet (PoE) Leistung pro Anschluss
30 W
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)
60 W
Design
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
CE, FCC, VCCI, C-Tick Class A EN60950-1, IEC60950-1
Gewicht und Abmessungen
Breite
168 mm
Tiefe
94.1 mm
Höhe
32 mm
Gewicht
500 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Druckanstiegsschutz
Ja
Druckanstieg-Schutzspannung
4 kV
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
2048 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
1.2 Gbit/s
Jumbo-Frames
1536
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10BASE-T, 100BASE-TX
Vollduplex
Ja
Auto MDI/MDI-X
Ja
Auto-Negotiation-Funktion
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
6
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Fast Ethernet (10/100)
Fast Ethernet (Kupfer)-Anschlüsse
6
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,93*
€ 73,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,93*
€ 71,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,08*
€ 67,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,56*
€ 61,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,95*
€ 60,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,83*
€ 54,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.