Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tenda TEF1005D Netzwerk-Switch Unmanaged Fast Ethernet (10/100) Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tenda TEF1005D Netzwerk-Switch Unmanaged Fast Ethernet (10/100) Grau
Tenda TEF1005D Netzwerk-Switch Unmanaged Fast Ethernet (10/100) Grau
Tenda TEF1005D Netzwerk-Switch Unmanaged Fast Ethernet (10/100) Grau
Tenda TEF1005D Netzwerk-Switch Unmanaged Fast Ethernet (10/100) Grau
Tenda TEF1005D Netzwerk-Switch Unmanaged Fast Ethernet (10/100) Grau
Tenda TEF1005D Netzwerk-Switch Unmanaged Fast Ethernet (10/100) Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-40746043
Hersteller:
     Tenda
Herst.-Nr.:
     TEF1005D
EAN/GTIN:
     6932849431278
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SoHo-Switch
poe switch 5 port
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Sicherheit
Zugriffkontrollliste
Ja
Design
Stapelbar
Ja
Produktfarbe
Grau
LED-Anzeigen
Link, Leistung
Zertifizierung
CE, FCC, RoHS
Management-Funktionen
Switch-Typ
Unmanaged
Leistungen
Plug
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
64 mm
Höhe
25 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom
0.6 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
1.6 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
1000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
1 Gbit/s
Paketweiterleitungsrate (100 Mbit/s)
148810 pps
Paketweiterleitungsrate (10 Mbit/s)
14881 pps
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
102 mm
Verpackungstiefe
81 mm
Verpackungshöhe
81 mm
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10BASE-T, 100BASE-TX
unterstütze Kabeltypen
Cat5, Cat5e
Vollduplex
Ja
Auto MDI/MDI-X
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
5
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Fast Ethernet (10/100)
Netzstecker
DC-Anschluss
Weitere Suchbegriffe: soho switch, tenda poe switch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.