Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Extreme networks Summit X670V-48x-FB Managed L2/L3 1U Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Extreme networks Summit X670V-48x-FB Managed L2/L3 1U Blau
Extreme networks Summit X670V-48x-FB Managed L2/L3 1U Blau
Extreme networks Summit X670V-48x-FB Managed L2/L3 1U Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-40264416
Hersteller:
     Extreme Networks
Herst.-Nr.:
     17101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
sfp switch
Weitere Informationen:
Sicherheit
Zugriffskontrollliste (ACL) Ausgang
1024
Zugriffskontrollliste (ACL) Eingang
2048
Design
Rack-Einbau
Ja
Formfaktor
1U
Produktfarbe
Blau
LED-Anzeigen
Leistung, Status
Zertifizierung
VCCI Class A ACMA (C-Tick) CCC Mark KCC Mark EMC Approval
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Switch-Ebene
L2/L3
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Leistungen
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessortaktfrequenz
1024 MHz
Speicherkapazität
1024 MB
Flash-Speicher
1024 MB
Gewicht und Abmessungen
Breite
441 mm
Tiefe
489 mm
Höhe
44 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
128000 Eintragungen
Transferrate
714 Mpps
Store-and-Forward
Ja
Anzahl der Leitungen
128
Anzahl Queues
8
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Jumbo-Frames
9216
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3ba, IEEE 802.3z
10G-Unterstützung
Ja
Port-Spiegelung
Ja
Link Aggregation
Ja
Ratenbeschränkung
Ja
Spannbaum-Protokoll
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Anzahl der VLANs
4094
Anschlüsse und Schnittstellen
Menge Modul-Steckplätze SFP+
48
Konsolen-Port
RJ-45
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 11.849,85*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11.849,85*
€ 14.101,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11.755,17*
€ 13.988,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11.523,08*
€ 13.712,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11.438,47*
€ 13.611,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.