Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco Catalyst C9300-48UXM-E Netzwerk-Switch Managed L2/L3 10G Ethernet (100/1000/10000) Power over Ethernet (PoE) 1U Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE6-40208462
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     C9300-48UXM-E
EAN/GTIN:
     889728035712
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
cisco 48 port poe switch
poe switch
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Sicherheit
DHCP-Funktionen
DHCP snooping
Zugriffkontrollliste
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
128-bit AES, 256-bit AES
Power over Ethernet (PoE)
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)
490 W
Design
Rack-Einbau
Ja
Stapelbar
Ja
Formfaktor
1U
Produktfarbe
Grau
LED-Anzeigen
Ja
Sicherheit
UL 60950-1, CAN/CSA-C222.2 No. 60950-1, EN 60950-1, IEC 60950-1, AS/NZS 60950.1, IEEE 802.3
Elektromagnetische Verträglichkeit
47 CFR Part 15, CISPR22 Class A, EN 300 386 V1.6.1, EN 55022 Class A, EN 55032 Class A, CISPR 32 Class A, EN61000-3-2, EN61000-3-3, ICES-003 Class A, TCVN 7189 Class A, V-3 Class A, CISPR24, EN 300 386, EN55024, TCVN 7317
Multicast-Funktionen
Multicast Unterstützung
Ja
IPv4 Multicast-Einträge
32000
IPv6 Multicast-Einträge
16000
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Switch-Ebene
L2/L3
Quality of Service (QoS) Support
Ja
ARP-Inspektion
Ja
Protokolle
Virtual Router-Redundanz-Protokoll (VRRP)
Ja
Router Protokoll
EIGRP, OSPF, RIP
Leistungen
Eingebauter Prozessor
Ja
Flash-Speicher
16000 MB
Upgradefähige Firmware
Ja
Plug
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
202160 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
445 mm
Tiefe
485 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
9340 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
32000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
580 Gbit/s
Transferrate
431.54 Mpps
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Jumbo-Frames
9198
Datenpaket-Pufferspeicher
32 MB
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
10G-Unterstützung
Ja
unterstütze Kabeltypen
Cat5e, Cat6, Cat6a
Zero touch provisioning (ZTP)
Ja
Vollduplex
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Broadcast-Sturmkontrolle
Ja
Spannbaum-Protokoll
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Virtuelle LAN-Funktionen
Private VLAN
Anzahl der VLANs
4094
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
48
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
10G Ethernet (100/1000/10000)
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Weitere Suchbegriffe: cisco poe switch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8.689,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.841,29*
€ 10.521,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.801,79*
€ 10.474,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.722,80*
€ 10.380,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.696,47*
€ 10.348,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 8.689,46*
€ 10.340,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cisco
C9300-24UX-A
ab € 6.600,13*
Zubehör
Cisco
C9300-24UX-E
ab € 6.615,34*
Zubehör
Cisco
C9300-48UXM-A
ab € 8.670,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.