Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link DWM-312 Kabelrouter Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D-Link DWM-312 Kabelrouter Schwarz
D-Link DWM-312 Kabelrouter Schwarz
D-Link DWM-312 Kabelrouter Schwarz
D-Link DWM-312 Kabelrouter Schwarz
D-Link DWM-312 Kabelrouter Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-39267017
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DWM-312
EAN/GTIN:
     790069435928
Suchbegriffe:
4G Router
LTE Router
Mobilfunkmodem
Mobilmodem
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Stahl
LED-Anzeigen
LAN, Leistung
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
93 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
24 mm
Gewicht
210 g
Mobiles Netzwerk
Mobilfunknetzgenerierung
4G
2G-Standards
Edge, GPRS, GSM
3G-Standards
HSPA, UMTS
Unterstützte GSM-Bandbreiten
900,1800 MHz
Unterstützte UMTS-Bandbreiten
850,900,1800,2100 MHz
Energie
Eingangsstrom
2 A
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3i, IEEE 802.3u
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Durchsatz
0.15 Gbit/s
Antenne
Antennentyp
Extern
Anzahl der Antennen
2
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
158 mm
Verpackungstiefe
194 mm
Verpackungshöhe
88 mm
Paketgewicht
638 g
Technische Details
Versandkartonslänge
467 mm
Versandkartonsbreite
345 mm
Versandkartonshöhe
221.5 mm
Anzahl der Kartons pro Palette (Luft)
30 Stück(e)
Anzahl der Kartons pro Palette (See)
48 Stück(e)
Gewicht (innerer) Versandkarton
6930 g
Sicherheit
Firewall
Ja
Anzahl VPN-Tunnels
8
VPN Unterstützung
L2TP| PPTP|IPSec|GRE
WAN-Verbindung
SIM-Karten-Slot
Ja
Merkmale
Zertifizierung
CE
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl SIC-Steckplätze (Smart Interface Card)
2
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 356,88*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 383,89*
€ 456,8291
pro Stück
ab 20 Stück
€ 381,14*
€ 453,5566
pro Stück
ab 50 Stück
€ 368,33*
€ 438,3127
pro Stück
ab 100 Stück
€ 361,32*
€ 429,9708
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 356,88*
€ 424,6872
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.