Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewlett Packard Enterprise SN2410bM 10GbE 24SFP+ 4QSFP28 Managed 1U Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hewlett Packard Enterprise SN2410bM 10GbE 24SFP+ 4QSFP28 Managed 1U Metallisch
Hewlett Packard Enterprise SN2410bM 10GbE 24SFP+ 4QSFP28 Managed 1U Metallisch
Hewlett Packard Enterprise SN2410bM 10GbE 24SFP+ 4QSFP28 Managed 1U Metallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE6-38299560
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     Q6M29A
EAN/GTIN:
     190017199993
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
sfp switch hp
sfp switch
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Design
Formfaktor
1U
Produktfarbe
Metallisch
Luftstromrichtung
Luftstrom von hinten nach vorne
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Gewicht und Abmessungen
Breite
438 mm
Tiefe
436 mm
Höhe
43.9 mm
Gewicht
8520 g
Datenübertragung
Routing-/Switching-Kapazität
25 Gbit/s
Netzwerk
unterstütze Kabeltypen
Faser
Vollduplex
Ja
Auto-Abtastung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Menge Modul-Steckplätze SFP+
24
Konsolen-Port
RJ-45
Anzahl QSFP28-Ports
4
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18.570,46*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18.934,79*
€ 22.532,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18.826,14*
€ 22.403,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18.578,68*
€ 22.108,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18.570,46*
€ 22.098,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.